タンガロイ
チップ CPMT-PSS
形状
平行四辺形
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
0.3~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.1~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72354836
CPMT090304-PSS AH6225
0.4
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354845
CPMT090308-PSS AH6225
0.8
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください