チップ TCMT-PS

チップ TCMT-PS - タンガロイチップ TCMT-PS - タンガロイ
形状正三角形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72355037TCMT110204-PS AH6225112.382.80.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355046TCMT110208-PS AH6225112.382.80.86.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355055TCMT16T304-PS AH622516.53.974.40.49.525
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355064TCMT16T308-PS AH622516.53.974.40.89.525
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする