タンガロイ
チップ TCMT-PM
形状
正三角形
寸法ap(mm)
1~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
0.15~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72355073
TCMT110204-PM AH6225
11
2.38
2.8
0.4
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355089
TCMT110208-PM AH6225
11
2.38
2.8
0.8
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355098
TCMT16T304-PM AH6225
16.5
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355107
TCMT16T308-PM AH6225
16.5
3.97
4.4
0.8
9.525
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください