チップ TPMT-PSS

チップ TPMT-PSS - タンガロイチップ TPMT-PSS - タンガロイ
寸法ap(mm)0.3~2寸法ft(mm)0.1~0.3形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
寸法RE(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法IC(mm)
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72355116TPMT090204-PSS AH62252.55.569.60.42.38
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355125TPMT090208-PSS AH62252.55.569.60.82.38
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355134TPMT110204-PSS AH62252.86.35110.42.38
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355143TPMT110304-PSS AH62253.46.35110.43.18
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355159TPMT130304-PSS AH62253.47.9413.80.43.18
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355168TPMT130308-PSS AH62253.47.9413.80.83.18
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355177TPMT16T304-PSS AH62254.49.52516.50.43.97
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355186TPMT16T308-PSS AH62254.49.52516.50.83.97
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする