チップ TPMT-PM

チップ TPMT-PM - タンガロイチップ TPMT-PM - タンガロイ
形状正三角形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
寸法RE(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72355283TPMT090204-PM AH62259.62.382.50.45.56
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355299TPMT090208-PM AH62259.62.382.50.85.56
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355308TPMT110204-PM AH6225112.382.80.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355317TPMT110304-PM AH6225113.183.40.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355326TPMT130304-PM AH622513.83.183.40.47.94
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355335TPMT130308-PM AH622513.83.183.40.87.94
11,700
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355344TPMT16T304-PM AH622516.53.974.40.49.525
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355353TPMT16T308-PM AH622516.53.974.40.89.525
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする