曜日別特売

チップ VNMG*E-TM

チップ VNMG*E-TM - タンガロイチップ VNMG*E-TM - タンガロイ
形状平行四辺形寸法L(mm)12.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~5寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)7.15寸法ft(mm)0.2~0.5内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72355685VNMG120412E-TM T9215
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355694VNMG120412E-TM T9225
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする