曜日別特売

チップ DNMG*E-TS

チップ DNMG*E-TS - タンガロイチップ DNMG*E-TS - タンガロイ
寸法ap(mm)0.2~1.5寸法D1(mm)3.81寸法ft(mm)0.03~0.2寸法IC(mm)9.525寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72355807DNMG110402E-TS NS95300.2
11,300
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355816DNMG110402E-TS GT95300.2
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355825DNMG110404E-TS NS95300.4
11,300
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355834DNMG110404E-TS GT95300.4
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355843DNMG110408E-TS NS95300.8
11,300
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355859DNMG110408E-TS GT95300.8
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする