タンガロイ
チップ CNMG*E-TSF
形状
平行四辺形
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
0.2~1.5
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.03~0.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72355929
CNMG090402E-TSF NS9530
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355938
CNMG090402E-TSF GT9530
¥
8,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください