タンガロイ
チップ TNMG*E-TSF
形状
正三角形
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
2.26
寸法ap(mm)
0.2~1.5
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
0.03~0.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72355965
TNMG110402E-TSF NS9530
¥
6,700
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355974
TNMG110402E-TSF GT9530
¥
8,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください