タンガロイ
チップ DNMG*E-TF
形状
平行四辺形
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
0.1~0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.03~0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72356035
DNMG110402E-TF NS9530
0.2
¥
11,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356044
DNMG110404E-TF NS9530
0.4
¥
11,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356053
DNMG110408E-TF NS9530
0.8
¥
11,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください