チップ DXMU-TS

チップ DXMU-TS - タンガロイチップ DXMU-TS - タンガロイ
寸法ap(mm)0.3~2寸法D1(mm)2.7寸法ft(mm)0.08~0.3寸法IC(mm)6.35寸法S(mm)3.18形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72356419DXMU070302R-TS AH725R0.2
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356428DXMU070302L-TS AH725L0.2
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356437DXMU070304R-TS AH725R0.4
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356446DXMU070304L-TS AH725L0.4
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356455DXMU070308R-TS AH725R0.8
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356464DXMU070308L-TS AH725L0.8
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356473DXMU070302R-TS AH8015R0.2
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356489DXMU070302L-TS AH8015L0.2
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356498DXMU070304R-TS AH8015R0.4
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356507DXMU070304L-TS AH8015L0.4
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356516DXMU070308R-TS AH8015R0.8
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356525DXMU070308L-TS AH8015L0.8
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356534DXMU070302R-TS T9215R0.2
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356543DXMU070302L-TS T9215L0.2
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356559DXMU070304R-TS T9215R0.4
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356568DXMU070304L-TS T9215L0.4
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356577DXMU070308R-TS T9215R0.8
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356586DXMU070308L-TS T9215L0.8
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356595DXMU070302R-TS T9225R0.2
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356604DXMU070302L-TS T9225L0.2
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356613DXMU070304R-TS T9225R0.4
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356629DXMU070304L-TS T9225L0.4
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356638DXMU070308R-TS T9225R0.8
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356647DXMU070308L-TS T9225L0.8
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする