チップ CXMU-TS

チップ CXMU-TS - タンガロイチップ CXMU-TS - タンガロイ
形状平行四辺形寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7寸法ap(mm)0.3~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.08~0.3内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72356656CXMU060302L-TS AH725L0.2
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356665CXMU060302R-TS AH725R0.2
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356674CXMU060304L-TS AH725L0.4
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356683CXMU060304R-TS AH725R0.4
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356699CXMU060308L-TS AH725L0.8
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356708CXMU060308R-TS AH725R0.8
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356717CXMU060302L-TS AH8015L0.2
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356726CXMU060302R-TS AH8015R0.2
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356735CXMU060304L-TS AH8015L0.4
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356744CXMU060304R-TS AH8015R0.4
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356753CXMU060308L-TS AH8015L0.8
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356769CXMU060308R-TS AH8015R0.8
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356778CXMU060302L-TS T9215L0.2
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356787CXMU060302R-TS T9215R0.2
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356796CXMU060304L-TS T9215L0.4
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356805CXMU060304R-TS T9215R0.4
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356814CXMU060308L-TS T9215L0.8
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356823CXMU060308R-TS T9215R0.8
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356839CXMU060302L-TS T9225L0.2
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356848CXMU060302R-TS T9225R0.2
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356857CXMU060304L-TS T9225L0.4
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356866CXMU060304R-TS T9225R0.4
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356875CXMU060308L-TS T9225L0.8
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356884CXMU060308R-TS T9225R0.8
12,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする