曜日別特売

チップ 2QP-FNGA

チップ 2QP-FNGA - タンガロイチップ 2QP-FNGA - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.05~0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.03~0.25寸法CEDC(mm)2
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516979952QP-FNGA1504021ケース(2個)2.80.2
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516980042QP-FNGA1504041ケース(2個)2.60.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516980202QP-FNGA150404-H1ケース(2個)2.60.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516980292QP-FNGA150404-L1ケース(2個)2.60.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516980382QP-FNGA150404-LC1ケース(2個)2.60.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
516980472QP-FNGA150404-LF1ケース(2個)2.60.4
34,400
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
723570582QP-FNGA150402 BXA201個2.80.2
6,370
取扱い終了
返品不可
723570672QP-FNGA150404 BXA201個2.60.4
6,370
取扱い終了
返品不可
723570762QP-FNGA150404-H BXA201個2.60.4
6,370
取扱い終了
返品不可
723570852QP-FNGA150404-L BXA201個2.60.4
6,370
取扱い終了
返品不可
723570942QP-FNGA150404-LC BXA201個2.60.4
6,370
取扱い終了
返品不可
723571032QP-FNGA150404-LF BXA201個2.60.4
6,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする