タンガロイ
チップ SNMG-PS
寸法IC(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法ap(mm)
寸法D1(mm)
寸法ft(mm)
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法S(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72358415
SNMG120404-PS T9215
0.3~1.5
5.16
0.1~0.4
12.7
0.4
4.76
正方形
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358424
SNMG120404-PS T9225
0.3~1.5
5.16
0.1~0.4
12.7
0.4
4.76
正方形
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358433
SNMG120408-PS T9215
0.3~1.5
5.16
0.1~0.4
12.7
0.8
4.76
正方形
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358449
SNMG120408-PS T9225
0.3~1.5
5.16
0.1~0.4
12.7
0.8
4.76
正方形
¥
12,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841795
SNMG120404-PS T6215
-
-
-
-
-
-
-
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841804
SNMG120404-PS NS9530
-
-
-
-
-
-
正方形
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841820
SNMG120408-PS T6215
-
-
-
-
-
-
-
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841829
SNMG120408-PS NS9530
-
-
-
-
-
-
正方形
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください