タンガロイ
チップ TNMG-PS
寸法IC(mm)
9.525
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法ap(mm)
寸法D1(mm)
寸法ft(mm)
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法S(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72358458
TNMG160404-PS T9215
0.3~1.5
3.81
0.1~0.4
16.5
0.4
4.76
正三角形
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358467
TNMG160404-PS T9225
0.3~1.5
3.81
0.1~0.4
16.5
0.4
4.76
正三角形
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358476
TNMG160408-PS T9215
0.3~1.5
3.81
0.1~0.4
16.5
0.8
4.76
正三角形
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358485
TNMG160408-PS T9225
0.3~1.5
3.81
0.1~0.4
16.5
0.8
4.76
正三角形
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358494
TNMG160412-PS T9215
0.3~1.5
3.81
0.1~0.4
16.5
1.2
4.76
正三角形
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358503
TNMG160412-PS T9225
0.3~1.5
3.81
0.1~0.4
16.5
1.2
4.76
正三角形
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842294
TNMG160404-PS T6215
-
-
-
-
-
-
-
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842310
TNMG160404-PS NS9530
-
-
-
-
-
-
三角形
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842319
TNMG160408-PS T6215
-
-
-
-
-
-
-
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842328
TNMG160408-PS NS9530
-
-
-
-
-
-
三角形
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842337
TNMG160412-PS T6215
-
-
-
-
-
-
-
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842346
TNMG160412-PS NS9530
-
-
-
-
-
-
三角形
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください