チップ SNMG-PM

チップ SNMG-PM - タンガロイチップ SNMG-PM - タンガロイチップ SNMG-PM - タンガロイチップ SNMG-PM - タンガロイ
寸法IC(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法ap(mm)
寸法D1(mm)
寸法ft(mm)
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法S(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72358835SNMG120404-PM T92150.5~5.55.160.15~0.512.70.44.76正方形
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358844SNMG120404-PM T92250.5~5.55.160.15~0.512.70.44.76正方形
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358853SNMG120408-PM T92150.5~5.55.160.15~0.512.70.84.76正方形
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358869SNMG120408-PM T92250.5~5.55.160.15~0.512.70.84.76正方形
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358878SNMG120412-PM T92150.5~5.55.160.15~0.512.71.24.76正方形
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358887SNMG120412-PM T92250.5~5.55.160.15~0.512.71.24.76正方形
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358896SNMG120416-PM T92150.5~5.55.160.15~0.512.71.64.76正方形
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358905SNMG120416-PM T92250.5~5.55.160.15~0.512.71.64.76正方形
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841978SNMG120404-PM T6215-------
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841987SNMG120408-PM T6215------正方形
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841996SNMG120412-PM T6215-------
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842005SNMG120416-PM T6215------正方形
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする