曜日別特売

チップ FNMG*E-TM

チップ FNMG*E-TM - タンガロイチップ FNMG*E-TM - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72359587FNMG110404E-TM AH80150.4
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359596FNMG110408E-TM AH80150.8
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359605FNMG110412E-TM AH80151.2
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする