内部給油用スリーブ JBBS-4N

内部給油用スリーブ JBBS-4N - タンガロイ内部給油用スリーブ JBBS-4N - タンガロイ
仕様クーラント穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DCONMS(mm)
寸法DCONWS(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法H(mm)
寸法CNT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72359989JBBS12-4-L80C-4N124801010.3Rc1/16
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359998JBBS127-4-L80C-4N12.74801011.6Rc1/16
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360007JBBS14-4-L80C-4N144801012Rc1/8
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360016JBBS159-4-L100C-4N15.87541001014.6Rc1/8
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360025JBBS159-7-L100C-4N15.87571001014.6Rc1/8
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360034JBBS16-4-L100C-4N1641001015Rc1/8
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360043JBBS16-7-L100C-4N1671001015Rc1/8
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360059JBBS19-4-L100C-4N19.0541002017.2Rc1/8
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360068JBBS19-7-L100C-4N19.0571002017.2Rc1/8
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360077JBBS20-4-L100C-4N2041002018Rc1/8
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360086JBBS20-7-L100C-4N2071002018Rc1/8
39,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360095JBBS22-4-L100C-4N2241002020Rc1/8
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360104JBBS22-7-L100C-4N2271002020Rc1/8
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360113JBBS25-4-L100C-4N2541002323Rc1/8
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360129JBBS25-7-L100C-4N2571002323Rc1/8
45,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
72360138JBBS254-4-L100C-4N25.441002323.4Rc1/8
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360147JBBS254-7-L100C-4N25.471002323.4Rc1/8
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする