曜日別特売

内部給油用スリーブ JBBSA-C

内部給油用スリーブ JBBSA-C - タンガロイ内部給油用スリーブ JBBSA-C - タンガロイ
仕様クーラント穴寸法LH(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNTRc1/8内容量1本
全13種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法DCONWS(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法LF(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCONWS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72360156JBBSA12-4-L80C10.380124
30,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360165JBBSA127-4-L80C11.68012.74
30,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360174JBBSA14-4-L80C1280144
30,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360183JBBSA159-4-L100C1410015.8754
30,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360199JBBSA159-7-L100C1410015.8757
30,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360208JBBSA19-4-L120C17.212019.054
32,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360217JBBSA19-7-L120C17.212019.057
32,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360226JBBSA22-4-L135C20135224
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360235JBBSA22-7-L135C20135227
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360244JBBSA254-4-L120C23.412025.44
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360253JBBSA254-7-L120C23.412025.47
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360269JBBSA25-4-L135C23120254
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360278JBBSA25-7-L135C23120257
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする