タンガロイ
チップ CNM/GA
形状
平行四辺形
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
0.02~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.05~0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72360287
CNGA120404 LX10
0.4
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360296
CNGA120408 LX10
0.8
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360305
CNGA120412 LX10
1.2
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360314
CNGA120416 LX10
1.6
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360323
CNGA120420 LX10
2
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください