曜日別特売

チップ CNM/GN

チップ CNM/GN - タンガロイチップ CNM/GN - タンガロイ
形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72360339CNGN120404 LX104.760.4
11,000
8,190
9,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360348CNGN120408 LX104.760.8
11,000
8,190
9,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360357CNGN120412 LX104.761.2
11,000
8,190
9,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360366CNGN120416 LX104.761.6
11,000
8,190
9,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360375CNGN120708 LX107.940.8
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360384CNGN120712 LX107.941.2
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360393CNGN120716 LX107.941.6
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする