曜日別特売

チップ DNGN

チップ DNGN - タンガロイチップ DNGN - タンガロイ
寸法ap(mm)0.02~2寸法ft(mm)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7寸法L(mm)15.5形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72360488DNGN150408 LX100.84.76
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360497DNGN150708 LX100.87.94
22,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360506DNGN150712 LX101.27.94
22,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360515DNGN150716 LX101.67.94
22,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする