タンガロイ
チップ SNM/GA
形状
正方形
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
0.02~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.05~0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72360558
SNGA120404 LX10
0.4
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360567
SNGA120408 LX10
0.8
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360576
SNGA120412 LX10
1.2
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360585
SNGA120416 LX10
1.6
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください