曜日別特売

チップ SNM/GN

チップ SNM/GN - タンガロイチップ SNM/GN - タンガロイ
形状正方形寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.2内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
寸法RE(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72360594SNGN090308 LX109.533.180.89.525
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360603SNGN120304 LX1012.73.180.412.7
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360619SNGN120404 LX1012.74.760.412.7
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360628SNGN120408 LX1012.74.760.812.7
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360637SNGN120412 LX1012.74.761.212.7
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360646SNGN120416 LX1012.74.761.612.7
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360655SNGN120708 LX1012.77.940.812.7
15,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360664SNGN120712 LX1012.77.941.212.7
15,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360673SNGN120716 LX1012.77.941.612.7
15,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする