タンガロイ
チップ TPM/GN
形状
正三角形
寸法S(mm)
3.18
寸法ap(mm)
0.1~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
0.05~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72360838
TPGN110304 LX10
11
0.4
6.35
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360847
TPGN110308 LX10
11
0.8
6.35
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360856
TPGN160304 LX10
16.5
0.4
9.525
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360865
TPGN160308 LX10
16.5
0.8
9.525
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360874
TPGN160312 LX10
16.5
1.2
9.525
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください