仮設トイレ用消臭剤 デオブルー

仮設トイレ用消臭剤 デオブルー - 古河薬品工業
(18件のレビュー)

クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。

液性弱酸性商品タイプ本体香り華やかなフルーラル希釈倍率100倍まで種別液体容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260アズワン品番64-8964-61RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72350837410011
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: キャンピングカーのカセットトイレに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

意外と匂いもきつくなく良い匂いです。ただ2日位すると良い匂いが薄まりますので早めの交換補充が必要かもしれません。本来の使い方と違うキャンピングカーでの使用なのでそれなりには満足しています。アンモニア臭はしませんのでそれなりに使えるかなと思っています。注意点としてコンクリート等にこぼすと水ですぐに流しても青色が落ちませんので取扱いに注意してください。

2026-03-03
用途: 仮設トイレ消臭
株式会社平建設

類似品で高価なものと何らかわりはありませんでした。リーズナブルな価格は助かります。今度また購入させていただきます。

2025-11-20
用途: ペットトイレの消臭
大塚産業株式会社

ペットトイレの再利用可能な砂が汚れたら、この液剤を希釈した溶液につけておくと、アンモニア臭が取れて再利用する際に便利です。

対象商品 : 72350837
2025-09-09
用途: 仮設トイレの掃除
サービス業

夏場の匂いを1発で消してくれる強力な助っ人に感謝です!

1が参考にしています
2025-08-15
用途: 工事現場の仮設トイレ
建築工房 ポラリス建設業・工事業

さわやかな匂いで使いやすく、価格もお手頃である。使い方の説明も分かりやすかった。

2025-01-29
用途: 現場仮設トイレの臭い対策
株式会社斉藤建築

これまでリース会社から購入していましたが、こちらの方がはるかに安いし容量が多いので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 72350837
2025-08-07
用途: 野外簡易トイレ

リーズナブルで効果的なのでとても満足してます また購入させて頂きます

2024-10-11
用途: 仮設トイレ使用時
サービス業

さわやかな香りで消臭効果も高く、安価で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする