曜日別特売

ツタワンDⅡ

ツタワンDⅡ - KMEW(ケイミュー)ツタワンDⅡ - KMEW(ケイミュー)ツタワンDⅡ - KMEW(ケイミュー)

窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。

セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚材質AES樹脂寸法(mm)60×25×32内容量1袋(8個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※寸法図72350846B451R1ブラック
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
※寸法図72350855B451R2ホワイト
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
※寸法図72350864B451R3ニューブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする