和光製紙
NIYODO4色ロール
(1件のレビュー)
高級感があるパステルカラーでトイレが華やかに。
2枚重ねでふんわりやわらか。
用途
普段使いのトイレットペーパーとしてはもちろん、お祝い・贈り物等に
種別
芯あり
材質
パルプ100%
幅(mm)
114
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
シリーズ
NIYODO
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(8ロール×4パック)
注意
※トイレの詰まりの原因になりますので、一度に大量のトイレットペーパーをトイレに流さないでください。水洗トイレに包装材を流さないで下さい。トイレットペーパーは屋外や湿気の多い場所へ長期保管すると品質が変化する場合がございます。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72353436
-
ストライプ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72353445
-
市松柄
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません