ニーズ
からだ用ウェット300
植物性天然保湿成分配合。
お肌に優しく、潤いプラス!!
ノンアルコール。
パラベンフリー。
たくさん使いたい方に最適な大容量ウェットタオル。
用途
介護施設・病院でのケア、学校・オフィス等の人が集まる場所に
成分
ノンアルコール
シートサイズ(mm)
約170×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72353515
-
1ケース(300枚×6個)
本体
本体容器入300枚
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72353524
-
1ケース(300枚×6袋)
詰め替え用
詰替用300枚
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。