曜日別特売

電気カーペット (カバーセットタイプ)

電気カーペット (カバーセットタイプ) - Panasonic(パナソニック)

インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔

材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1ベージュタイプ3面7通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)480寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数2畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.8/中:約6.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71219208DC-2HAC1-C
オープン
29,900
32,890(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする