ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
タイプ2面3通り切り替え定格消費電力(W)490適用畳数2畳相当機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタカバーマイヤー材質(カバー)ポリエステル100%色ベージュ材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.7スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183パイル長(mm)カット部:約6織り方マイヤー編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:371時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2内容量1セット