曜日別特売

エッジテープ

エッジテープ - TOSTEM(LIXIL)
用途現場にて、別途の面材を使用し建具などを制作された場合の木口貼りとしてお使いください。材質樹脂幅(mm)36厚さ(mm)1長さ(m)10内容量1巻(10m)
注意
※裏面に粘着テープはついていません。ポリネートチューブ(ポリウレタン系接着剤)で貼ってください。
※補修用商材となりますので、メーカーでの常時在庫数が一定ではありません。在庫がない場合はお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
全30種類を絞り込む
30種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72362728YY-0001-MATJプレシャスホワイト
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
72362737WA-0001-MATJクリエアイボリー
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362746PP-0001-MATJクリエペール
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362755LL-0001-MATJクリエラスク
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
72362764MM-0001-MATJクリエモカ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
72362773DD-0001-MATJクリエダーク
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
72362789DJ-0001-MATJホワイトオーク
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362798DK-0001-MATJナチュラル
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362825DN-0001-MATJブルーペイント
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362834DT-0001-MATJピンクアッシュ
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362843DV-0001-MATJグレーアッシュ
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362868DX-0001-MATJチェスナット
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362886DY-0001-MATJチェリー
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362895DZ-0001-MATJウォルナット
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
72362904DR-0001-MATJショコラオーク
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362913DE-0001-MATJネイビーブルー
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362929DF-0001-MATJボトルグリーン
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362938DG-0001-MATJチャコールブラック
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362956DB-0001-MATJラフオーク
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362965DC-0001-MATJグレージュエルム
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362974VM-0001-MATJブラック
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72362983VN-0001-MATJグレー
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
72362807DL-0001-MATJスモークオーク
5,000
取扱い終了
返品不可
72362816DM-0001-MATJグリーンペイント
5,000
取扱い終了
返品不可
72362859DS-0001-MATJイタリアンウォルナット
5,000
取扱い終了
返品不可
72362877DP-0001-MATJライトオーク
5,000
取扱い終了
返品不可
72362947DH-0001-MATJチーク
5,000
取扱い終了
返品不可
72362999TA-0001-MATJメープル
5,000
取扱い終了
返品不可
72363008TB-0001-MATJチェリー(ラフィス)
5,000
取扱い終了
返品不可
72363017TC-0001-MATJウォルナット(ラフィス)
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする