ケミファインクイックすすぎ

ケミファインクイックすすぎ - ニイタカ

床洗浄の洗浄剤「ノンブラッシング効果」と「クイックすすぎ効果」のダブル効果で、時間短縮と高い仕上がりを実現するアルカリ洗浄剤。
除菌成分を配合していますので、洗浄と除菌が同時にできます。
「アンチ・フォーミング成分」を新配合。
すすぎ時に泡がサッと消えるので節水にもつながります。
床洗浄におすすめ。
パウチの特長
ゴミを削減できます
今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。
パウチ包装で環境にやさしい
ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。
軽くて扱いやすい省スペース
在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。

使用の目安
<原液に対して>
水流式フォーマーを使った発泡洗浄:5倍希釈液をさらに約10~50倍に薄める
しつこい汚れ:5倍希釈液をそのままスプレーボトルに移し替える
普通の汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を20~200g
軽い汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を10~20g
用途厨房・店舗用洗浄剤成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(モノエタノールアミン)、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、除菌剤、泡調整剤、金属イオン封鎖剤外形寸法(mm)305×190希釈倍率5倍濃縮液性アルカリ性商品タイプ業務用内容量1個(1kg)
関連資料:(2.2MB)
注意
※ご使用にあたっては、製品容器に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363087294060
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラクラク床洗浄 ケミファイン クイックすすぎ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7236308729406012286246294061画像準備中ケミファインクイックすすぎ 1K(個包装)ニイタカ1袋(1kg×1袋)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする