超強力スーパーセーフティ キューブ

超強力スーパーセーフティ キューブ - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

セーフティクリーンシリーズの中でもっとも強い洗浄力があります。
強力なアルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れを除去します。
水性洗浄剤なので引火性爆発性がありません。
PRTR非該当、有規則非該当
使用用途に合わせて水で希釈し、経済的に使用できます。

用途
各種金属、部品、工具、工場設備の油汚れの除去。
工場フロアー、事務所フロアーの清掃。
各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。
建設機械、農機、自動車等のエンジン、ボディの清掃。
液性アルカリ性pH13~14仕様ミスト臭:強い質量(kg)約18内容量(L)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300有機溶剤中毒予防規則非該当PRTR法非該当商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(18L)
注意
※必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7236338500117518
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする