曜日別特売

ペダル式ステンレスダストボックス

ペダル式ステンレスダストボックス - ミヤグチ企販ペダル式ステンレスダストボックス - ミヤグチ企販ペダル式ステンレスダストボックス - ミヤグチ企販ペダル式ステンレスダストボックス - ミヤグチ企販ペダル式ステンレスダストボックス - ミヤグチ企販ペダル式ステンレスダストボックス - ミヤグチ企販ペダル式ステンレスダストボックス - ミヤグチ企販ペダル式ステンレスダストボックス - ミヤグチ企販
(1件のレビュー)

片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。
蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。

材質18-0ステンレス・ポリプロピレンフタの種類ペダル式形状丸形シルバー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363394DST-3L3230×170×H260内容器:150×1900.6
2,920
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
72363403DST-7L7260×200×H300内容器:270×3801
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
72363419DST-20L20360×290×H450内容器:270×3802.1
9,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
72363428DST-30L30360×295×H650内容器:270×5903.1
13,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
72363437DST-40L40420×345×H650内容器:320×5353.9
19,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72363437
2022-08-26
用途: ゴミを捨てる

思ったより大きかったです。
蓋がゴミ箱と重なってペダルを踏んでも開かない
ステンレスなのでこのお値段なのかもしれないですが
残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする