曜日別特売

iPhone 14 Plus | iPhone 13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 マット・反射防止

iPhone 14 Plus | iPhone 13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 マット・反射防止 - LEPLUS

【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 超硬度10H表面強化ガラス/指滑りがなめらかで快適な操作性を実現/表面はマットで反射を防止/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)

付属品アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス対応機種iPhone 13 Pro Max表面硬度10H特性ガラス、反射防止、スムースタッチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363787LP-IL21FGM
1,048
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする