ハウスホールドジャパン
尼崎市家庭用指定袋 家庭用指定袋
尼崎市指定家庭用ごみ袋です。
材質
LLDPE
持ち手
なし
対象地域
尼崎市
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72363963
YA-10
1パック(10枚)
10
緑半透明
0.025
350×500
65-1699-70
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72363988
YA-40
1パック(10枚)
45
緑半透明
0.03
650×800
65-1699-72
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72363997
YA-45
1パック(50枚)
45
緑半透明
0.03
650×800
65-1699-73
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72363979
YA-30
1パック(10枚)
30
緑半透明
0.03
500×700
65-1699-71
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください