弘和
ハイピーシート #3000
農業用・一般産業用・レジャー用に幅広く使用されて軽量で、強度・耐久性共に優れた、厚手シートの決定版。
用途
農業用・一般産業用・レジャー用
厚さ
#3000
厚さ(mm)
約0.25
色
ブルー
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエチレン
仕様
周囲折り返しPPロープ入り
加工
#28アルミハトメ加工
引張強度(N)
縦758×横717
引裂強度(N)
縦129.2×横127.6
質量(g/m
2
)
約147
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72364338
‐
約900
3.6×5.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72364347
‐
約900
5.4×7.2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72364356
‐
約1000
10×10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72364365
‐
約1000
10×15
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72364374
‐
約1000
10×20
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72364383
‐
約1000
15×15
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72364399
‐
約1000
15×20
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72364408
‐
約1000
20×20
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855805
-
約900
1.8×1.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855814
-
約900
1.8×2.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855830
-
約900
1.8×3.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855839
-
約900
1.8×5.4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855848
-
約900
2.7×2.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855857
-
約900
2.7×3.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855866
-
約900
2.7×4.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855875
-
約900
2.7×5.4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855884
-
約900
3.6×3.6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855900
-
約900
3.6×4.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855909
-
約900
3.6×7.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855918
-
約900
4.5×4.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855927
-
約900
4.5×5.4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855936
-
約900
5.4×5.4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855945
-
約900
5.4×9.0
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855954
-
約900
7.2×7.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855970
-
約900
7.2×9.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28855979
-
約900
9.0×9.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200