プレフィルター(ロール) 塗装ブース用

プレフィルター(ロール) 塗装ブース用 - テシオンプレフィルター(ロール) 塗装ブース用 - テシオン

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。

幅(m)1.6長さ(m)20耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用不可風速(m/s)0.5(ろ過)粗塵区分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(20m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
作動時圧損(Pa)
除塵率(%)
給塵量(g/m2)
坪量(g/m2)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72373919TE-205(1.6m×20m)ポリエステル18(初期)19、(最大)39094360312給排気(1次・2次)
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72373928TA-305(1.6m×20m)ポリエステル20(初期)44、(最大)39098530406給気(2次)
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72373937TA-350(1.6m×20m)ポリエステル粘着剤付20(初期)44、(最大)39098530406給気(2次)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする