曜日別特売

プレフィルター(ロール) 使い捨てタイプ

プレフィルター(ロール) 使い捨てタイプ - テシオンプレフィルター(ロール) 使い捨てタイプ - テシオン

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。

種別水洗いによる再利用不可材質ポリエステル厚さ(mm)20長さ(m)20風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100坪量(g/m2)350難燃性有り設置場所給排気、1次・2次幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)84作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390給塵量(g/m2)900粗塵区分内容量1本(20m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
除塵率(%)
作動時圧損(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72373946TR-580(1.6m×20m)1.684(初期)58、(最大)390
56,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする