曜日別特売

プレフィルター(カット品ろ材のみ)

プレフィルター(カット品ろ材のみ) - テシオン
(2件のレビュー)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。

材質ポリエステル耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用可風速(m/s)2.5(ろ過)粗塵区分設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
作動時圧損(Pa)
除塵率(%)
給塵量(g/m2)
坪量(g/m2)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72373858TS-300(305mm×305mm)1パック(45枚)10(初期)49、(最大)19672600300305×305
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72373867TS-150(305mm×305mm)1パック(60枚)7(初期)29、(最大)14757550140305×305
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72373955TS-150(610mm×610mm)1パック(15枚)7(初期)29、(最大)14757550140610×610
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72373964TS-150(500mm×500mm)1パック(25枚)7(初期)29、(最大)14757550140500×500
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72373973TS-150(610mm×305mm)1パック(30枚)7(初期)29、(最大)14757550140610×305
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72373989TS-300(610mm×610mm)1パック(15枚)10(初期)49、(最大)19672600300610×610
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72373998TS-300(500mm×500mm)1パック(20枚)10(初期)49、(最大)19672600300500×500
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374007TS-300(610mm×305mm)1パック(25枚)10(初期)49、(最大)19672600300610×305
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374016TS-400(610mm×610mm)1パック(10枚)13(初期)59、(最大)19676550420610×610
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374025TS-400(500mm×500mm)1パック(15枚)13(初期)59、(最大)19676550420500×500
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374034TS-400(610mm×305mm)1パック(20枚)13(初期)59、(最大)19676550420610×305
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374043TS-400(305mm×305mm)1パック(35枚)13(初期)59、(最大)19676550420305×305
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374059TS-600(610mm×610mm)1パック(10枚)18(初期)88、(最大)19682450600610×610
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374068TS-600(500mm×500mm)1パック(10枚)18(初期)88、(最大)19682450600500×500
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374077TS-600(610mm×305mm)1パック(15枚)18(初期)88、(最大)19682450600610×305
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374086TS-600(305mm×305mm)1パック(30枚)18(初期)88、(最大)19682450600305×305
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72373858
2023-02-13
用途: ブロワのフィルター作成
建設業・工事業

300㎜角なので持ち運びしやすい、現場でブロワに合わせて加工出来て便利

対象商品 : 72373973
2022-10-28
用途: セントラル空調の吹出口に集塵用に取り付けた。
不動産業

フィルターの厚みにややムラがあり、薄くて集塵効果が見込めない部分や小さな穴になってしまっている箇所もあった。但し、その様な箇所はごく少数だった。(ほとんど無い)今回の使用は厚み7mmタイプだったので、冷暖房効果が充分に得られれば(冷暖房がよく効いていれば)次回は7mmの次に厚いタイプを検討している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする