曜日別特売

ミドルカットレインブーツ

ミドルカットレインブーツ - ロイヤルミドルカットレインブーツ - ロイヤルミドルカットレインブーツ - ロイヤルミドルカットレインブーツ - ロイヤルミドルカットレインブーツ - ロイヤルミドルカットレインブーツ - ロイヤルミドルカットレインブーツ - ロイヤルミドルカットレインブーツ - ロイヤル

レインシューズに見えないおしゃれメンズレイン。履き口にクッションが当ててあるので、履き心地抜群。
凹凸クッションがある抗菌インソールを使用し、レイン特有のムレや不快感を軽減してくれます。取り外しもできるので衛生的です。
雨の日だけでなく、ガーデニング、農作業、ビジネス、普段履きまでこなせる1足です。

材質履口:PU形状ミドルカットBLACK材質(アッパー)PVC機能防水・撥水/抗菌/クッション性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA+MESH靴タイプブーツ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7237416512305189S25
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
7237418312305189L27
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
7237419912305189LL28
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
7237417412305189M26
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする