曜日別特売

プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル

プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル - フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル - フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル - フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル - フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル - フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル - フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル - フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル - フルプラ
(20件のレビュー)

高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。

型式肩掛式材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ホース)エラストマー(TP)種類蓄圧式ノズル一頭口内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
質量(kg)
材質(ノズル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36948037No.7400439022.13真鍮
オープン
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
33409747No.74504650~160022.25ステンレス(SUS304)
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
36948046No.7500539022.36真鍮
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48969742No.75505700~210052.73ステンレス(SUS304)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
48969751No.77107700~210053.01ステンレス(SUS304)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36948037
2021-06-19
用途: エアコンの強アルカリ噴霧器として
国際空調興業サービス業

エアコンの強アルカリの噴霧器として使ってますが、今の所壊れなく使いやすいです。

対象商品 : 48969751
2021-03-18
用途: 現場入口での足裏ほこり落とし
建設業・工事業

携帯用足裏掃除にと購入しました。
現場で重宝してます

対象商品 : 36948046
2020-07-09
用途: エアコン分解清掃時
建設業・工事業

ホースやノズルの長さが違うタイプを数種類使っています。作業員からも良い評判をきいておりますが、ノズルは伸縮せず短めが使い勝手が良いそうです。また弊社作業員の扱いが雑なためか、ノズルの先端がよく壊れます。詰まるとも聞いてます。手入れをすればよいのかもしれません。シーズン中に6~8個ほど使い倒すため、少しでも安いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 33409747
2020-10-06
用途: 庭木(柿、椿、山茶花など)や家庭菜園の防虫剤・消毒薬の散布
その他業種

薬液を入れるところが漏斗状になっており液をこぼすことがなく、圧縮に力がそれほど要らず良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 36948037
2020-06-01
用途: 熱中症対策の散水
不動産業

1500円程度の安いやつを使っていましたが、ひと夏持たずにポンプ、安全弁が壊れたのでこちらの高級品にしました。そもそもの作りがしっかりしていて安心できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 33409747
2020-08-11
用途: 高く大きくなった柿木の消毒作業
農・林・水産業

これ迄は、普通の噴霧器で脚立に乗ったりして作業していましたが、プレッシャー式噴霧器のおかげで脚立無しで上まで消毒出来ました。
安全に作業ができ満足しています。

対象商品 : 36948037
2021-03-16
用途: 舗装工事
建設業・工事業

かなり安いです。 もうホームセンターでは購入できません。

対象商品 : 33409747
2020-06-11
用途: 消毒作業
農・林・水産業

高い作業にスムーズに消毒ができ、つかい勝手が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする