曜日別特売

プレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル

プレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル - フルプラプレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル - フルプラ
(2件のレビュー)

ステンレス製ショートノズルは丈夫で長持ち。

型式肩掛式材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)真鍮材質(ホース)エラストマー(TP)トラスコ品番335-3346質量(kg)2.71種類蓄圧式タンク容量(L)7ホース長さ(m)2ノズル長(mm)390ノズル一頭口内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36948055No.77007
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36948055
2017-11-20
用途: 空調器機分解洗浄時の業務用薬品塗布時に使用

ガンノズルの部分がシッカリした金属で出来ているので、踏みつぶしや薬品に浸食されて折れたりし難いので良いです。
7リットルサイズを使用しています、もう一回り大きなタンクの物は有りますでしょうか?

MonotaROからの回答

ノズルやホースの仕様が異なるもので宜しければ、フルプラNo.7800という12Lの商品がございます。
こちらのシリーズで7L以上のものは、現状こちらのみとなっております。
何卒、よろしくお願い致します。

対象商品 : 36948055
2013-10-23
用途: 剥離剤の噴霧

ノズルがつまりやすい ノズルだけ買えるとありがたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1が参考にしています
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする