曜日別特売

滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ ブルー

滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ ブルー - TEKNOS

おしゃれな超音波加湿器メレンゲ

ブルー消費電力(W)28タンク容量(L)3.6本体質量(kg)1.5対応アロマ対応適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当電気代の目安約0.8円/時連続加湿時間(時間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ抗菌カートリッジグリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72602663EL-C314(B)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする