TEKNOS
大判 掛け敷き毛布
洗える掛敷毛布
温度調節
ダニ退治
その他
温度調節、ダニ退治
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ系
消費電力(W)
80
寸法(cm)
200×140
電気代の目安
約1.4円/時
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
表面温度(℃)
50(強)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72602733
EM-8013
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください