曜日別特売

フォーマルワークスメカニックブルゾン

フォーマルワークスメカニックブルゾン - コーコス信岡フォーマルワークスメカニックブルゾン - コーコス信岡フォーマルワークスメカニックブルゾン - コーコス信岡フォーマルワークスメカニックブルゾン - コーコス信岡フォーマルワークスメカニックブルゾン - コーコス信岡フォーマルワークスメカニックブルゾン - コーコス信岡フォーマルワークスメカニックブルゾン - コーコス信岡フォーマルワークスメカニックブルゾン - コーコス信岡

アメイジング4wayストレッチ(タテ・ヨコ伸長率20%以上)。SS~5Lの豊富なサイズ展開。軽撥水加工。臭いの気になる背裏、袖周りにニオイクリアメッシュを使用。イージーケアで簡単お手入れ。家庭用洗濯機で洗濯。脱水後、約2時間で乾き、すぐ着用可能。紫外線から肌を守るUVカット。衿スロートタブ。左袖マルチポケット。左胸反射テープ付ファスナー。両脇ドットボタン付ポケット。肘の突っ張りを軽減する袖ムービングギャザー。後ろシャーリング。

用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、撥水・防水伸長率(%)20以上内容量1枚
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72609058GF-4190ネイビーSS1004057
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609067GF-4190ネイビーS1064259
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609076GF-4190ネイビーM1124463
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609085GF-4190ネイビーL1164665
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609094GF-4190ネイビーLL1204867
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609103GF-4190ネイビー3L1265069
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609119GF-4190ネイビー4L1325269
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609128GF-4190ネイビー5L1385469
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609137GF-4190ブラックSS1004057
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609146GF-4190ブラックS1064259
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609155GF-4190ブラックM1124463
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609164GF-4190ブラックL1164665
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609173GF-4190ブラックLL1204867
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609189GF-4190ブラック3L1265069
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609198GF-4190ブラック4L1325269
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609207GF-4190ブラック5L1385469
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609216GF-4190濃紺SS1004057
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609225GF-4190濃紺S1064259
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609268GF-4190濃紺3L1265069
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609277GF-4190濃紺4L1325269
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609286GF-4190濃紺5L1385469
13,400
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609234GF-4190濃紺M1124463
13,400
7,990
8,789(税込)
取扱停止中
返品不可
72609243GF-4190濃紺L1164665
13,400
7,990
8,789(税込)
取扱停止中
返品不可
72609259GF-4190濃紺LL1204867
13,400
7,990
8,789(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする