曜日別特売

フォーマルワークススラックス

フォーマルワークススラックス - コーコス信岡フォーマルワークススラックス - コーコス信岡フォーマルワークススラックス - コーコス信岡フォーマルワークススラックス - コーコス信岡フォーマルワークススラックス - コーコス信岡フォーマルワークススラックス - コーコス信岡フォーマルワークススラックス - コーコス信岡フォーマルワークススラックス - コーコス信岡
(1件のレビュー)

アメイジング4wayストレッチ(タテ・ヨコ伸長率20%以上)。SS~6Lの豊富なサイズ展開。軽撥水加工。イージーケアで簡単お手入れ。ニオイクリアメッシュを使用(ポケット部分)。家庭用洗濯機で洗濯。脱水後、約2時間で乾き、すぐ着用可能。紫外線から肌を守るUVカット。フロント持ち出し仕様。丈夫でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー。ウエストゴム仕様。右脇マルチポケット。両脇カラビナループ付。ブランド刻印ボタン(後ろポケット)。

用途現場管理作業、作業、ワーク、営業、デスクワーク、ビジネス、仕事、外出種別スラックス股下(cm)83機能ストレッチ、撥水・防水伸長率(%)20以上内容量1枚
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72609523GF-4193ネイビーM7375
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609539GF-4193ネイビーL7880
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609706GF-4193濃紺M7375
9,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
72609505GF-4193ネイビーSS6365
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609514GF-4193ネイビーS6870
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609548GF-4193ネイビーLL8385
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609557GF-4193ネイビー3L8890
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609566GF-4193ネイビー4L9395
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609575GF-4193ネイビー5L98100
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609584GF-4193ネイビー6L108110
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609593GF-4193ブラックSS6365
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609609GF-4193ブラックS6870
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609618GF-4193ブラックM7375
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609627GF-4193ブラックL7880
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609636GF-4193ブラックLL8385
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609645GF-4193ブラック3L8890
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609654GF-4193ブラック4L9395
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609663GF-4193ブラック5L98100
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609679GF-4193ブラック6L108110
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609688GF-4193濃紺SS6365
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609697GF-4193濃紺S6870
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609715GF-4193濃紺L7880
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609724GF-4193濃紺LL8385
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609733GF-4193濃紺3L8890
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609749GF-4193濃紺4L9395
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609758GF-4193濃紺5L98100
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
72609767GF-4193濃紺6L108110
9,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72609715
2022-06-25
用途: 夏用スーツ

汚れてもいいようなスーツが欲しくて試しに購入しました。
モノタロウブランドは股下が短いためこちらを選択しました。
ストレッチ生地ですが、基本的にタイトなので細めの体型向きです。
全体的にサイズは問題なかったですが、ふくらはぎ部分だけ少し突っ張ります。もう少しサイズの種類が増えると良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする