純正インクカートリッジ HP 965XL

純正インクカートリッジ HP 965XL - HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP 965XL - HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP 965XL - HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP 965XL - HP(日本ヒューレット・パッカード)
(2件のレビュー)
対応機種OfficeJet Pro 9020・9010種別純正品適合機種メーカーHPインク顔料系インク内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
印刷枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
726031443JA84AA約2000枚(A4判)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
726031533JA81AA約1600枚(A4判)シアン
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
726031693JA82AA約1600枚(A4判)マゼンタ
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
726031783JA83AA約1600枚(A4判)イエロー
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72603144
2024-10-17
用途: 大学の研究室での文書印刷
学校法人帝京大学教育・研究機関

プリンター、インクとも安定して印刷できて満足。モノタロウで安く早く変えて助かってます。

対象商品 : 72603144
2024-03-30
用途: 事務所での印刷に利用
株式会社ニンコム社運輸・通信業

モノタロウさん HP純正品が安かった。
今までたくさん互換品を使ってきたが、
インク漏れ、印字不良などがあり純正に戻りました。
特にHPは純正でないと不具合が出やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする