ドライブマン SP-10

ドライブマン SP-10 - アサヒリサーチドライブマン SP-10 - アサヒリサーチドライブマン SP-10 - アサヒリサーチドライブマン SP-10 - アサヒリサーチドライブマン SP-10 - アサヒリサーチドライブマン SP-10 - アサヒリサーチ

ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)
ハイビジョン撮影。
最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。
防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水)
簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。
SP-10専用64GBSDカード付属。

寸法(mm)カメラ:約37×30×50質量(g)カメラ:約35本体寸法(mm)約76×79×28本体質量(g)約130レンズ2.83mm F=2.5記録方式エンドレス録画(上書き方式)消費電流(mA)約330以下防塵防水性能IP56充電時間(時間)約3記録ファイル形式MP4録画時間64時間画素数HD720P(1280×720)対応メモリーカードSDバッテリー稼動時間満充電時:約9時間取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18フレームレート25fps画角水平84度、垂直42度、対角98度映像出力パソコン(USB)イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel内容量1台
注意
※市販のSDは認識致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72610047SP-10-ARC
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする